Affiner par catégories
5979 produits
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 20...20 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.34...1.5 mm²
longueur: 165 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 18 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
longueur: 2100 mm
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 5 A
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1090...1090 lm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: RJ45
taille de distance focale: 600...600 mm
avec lampe IR: Oui
power over Ethernet: sans
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
fonction de commutation: va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: vert
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide