Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: UAE/IAE
modèle: autre
matériau: autre
traitement de la surface: non traité
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
application: autre
type raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 35 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 740...740 lm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 17 m
modèle: forme de gobelet
nombre d'entrées de conduit: 4
nombre d'appareils encastrables: 3
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
modèle: asymétrique
largeur: 100 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: incolore
- Copie
- Copie
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc