Affiner par catégories
5979 produits
modèle: gauche/droite
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: aluminium
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: RJ45
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: séparateur
nombre de bifurcations: 4
fréquence: 5...2400 MHz
type de matériau de montage: fixation de mât
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: culasse
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
mode de pose: support de module
couleur: noir
utilisation: USB
mode de pose: autre
couleur: noir
utilisation: autre
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
modèle: symétrique
largeur: 150 mm
profondeur: 65 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
mode de pose: encastré
modèle: douille
courant de sortie max.: 3250 mA
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise