Affiner par catégories
5979 produits
nombre de commandes: 2
couverture: 150 m
fréquence radio: 433.92 MHz
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0.63...1 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 13...13 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
- Copie
- Copie
capacité nominale: 185 l
modèle: monobloc
source de chaleur: air ambiant
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 41 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 650 lm
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
longueur: 2000 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
longueur: 2100 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
tension d’alimentation: 230...240 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3650 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 4
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A