Affiner par catégories
5979 produits
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...240 V
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 68 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
largeur en nombre de modules: 57
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
mode de pose: support de module
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande: autre
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
matériau: plastique
diamètre externe: 63 mm
couleur: noir
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 3000 mm
largeur: 155 mm
hauteur: 50 mm
- Copie
- Copie
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
Contenu d' emballage: 50 m
longueur: 2000 mm
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
longueur: 95 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44