Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 400 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 550...550 mm
matériau: acier
largeur: 42 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 2
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
type de réfrigérant: R32
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 60 mm
diamètre intérieur: 11.2 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
puissance frigorifique: 7...7 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 125
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
modulation du type de régulation: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 5 A
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 32 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable