Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: Rail DIN 35 mm
nombre de broches: 14
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
longueur: 44 mm
largeur: 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
longueur: 0.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 2000 mm
forme: plat
largeur: 100 mm
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
puissance frigorifique: 1.2...3.6 kW
puissance calorifique (nominale): 0.97...4.5 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 160
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur: 500 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm