Affiner par catégories
5979 produits
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
- Copie
- Copie
raccordement électrique: câble
diamètre du canal: 98 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 270 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
longueur: 250 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
volume d'air non chargé: 90 m³/h
consommation d'énergie: 7.5 W
tension de raccordement: 230 V
- Copie
- Copie
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 260 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: griffe d'extension
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
puissance frigorifique: 0.019...0.019 kW
puissance calorifique (nominale): 0.018...0.018 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 340 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal