Affiner par catégories
5979 produits
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance calorifique max: 5.5...5.5 kW
puissance frigorifique max: 4.6...4.6 kW
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical
puissance calorifique (nominale): 1.5...3 kW
nombre de réglages de puissance: 2
quantité d'air: 280 m³/h
matériau: acier
largeur: 700...700 mm
profondeur: 465...465 mm
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.6 kW
tension de raccordement: 220...240 V
- Copie
- Copie
modèle: conduit isolé à l'extérieur
matériau isolant: laine de verre
matériau du conduit: aluminium
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
puissance frigorifique: 1.4...4.7 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
capacité nominale: 250 l
modèle: monobloc
type de réfrigérant: autre
volume du réservoir: 120 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
puissance frigorifique: 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale): 10.8...10.8 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non