Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 160...160 mm
matériau du boîtier/corps: acier
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
type de tarif: multitarif
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
matériau du boîtier/corps: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles protégés: 1
capacité nominale: 150 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 230 V
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
forme de la pointe: autre
- Copie
- Copie
couleur: argent
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
matériau du boîtier/corps: aluminium
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 91 %
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
couleur de la lentille: blanc
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 235 mAh
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical