Affiner par catégories
5979 produits
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale): 7.5...7.5 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.049 kW
raccordement électrique: autre
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: mur creux
modèle: autre
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: anthracite
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
largeur: 420 mm
quantité d'air: 0...0 m³/h
hauteur: 330 mm
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
largeur: 260 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 125 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
capacité nominale: 200 l
modèle: monobloc
type de réfrigérant: autre
puissance: 20000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 2250...2800 m³/h
modèle: pour plaques de support à 1 niveau
nombre de pôles: 2
section nominale: 10 mm²