Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 21
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 6
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 14.9 W
flux lumineux utile: 1850 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 2
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 770...770 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 2.5...4 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
mode de pose: saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
courant de commutation assigné: 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 40 mm