Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
longueur: 22 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
diamètre du conducteur: 3.9...3.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
mode de pose: autre
modèle: électronique
couleur: gris
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
longueur: 2000 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 2
Puissance de coupure max.: 500 W
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
mode de pose: indépendant
modèle: dérouleur/enrouleur à manivelle
diamètre max. du touret: 3 mm
- Copie
- Copie
longueur: 31 mm
adapté au placoplâtre: Oui
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 35 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
longueur: 175 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
couleur de conducteur: rouge
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 18000 lm
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 6
blindé: Oui
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 24...32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 416...416 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: contact à poussoir de groupe
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
type de commande: bouton-poussoir