Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1950 lm
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
nombre de couvercles: 2
nombre de modules: 13
type: 1 pièce fixe
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
mode de pose: support de module
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande: autre
longueur: 2000 mm
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
puissance du système: 133 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
mode de pose: encastré
type de construction: angulaire
tension de fonctionnement: 12...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
type d'accessoire/pièce détachée: socle
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1900 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 185 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1850 lm
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m