Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 1.6...2.5 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
sans fil: Oui
mode de pose: autre
contacts: autre
couleur de conducteur: bleu
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de canaux: 2
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6
type de câble: F/UTP
longueur: 200 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
longueur: 2000 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 60 mm
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 3
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2100 lm
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 63 mm
couleur: bleu