Affiner par catégories
5979 produits
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
raccordement type 2 CCS: Non
simulation du courant de défaut: Non
test connexion PE: Oui
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1050...1050 lm
puissance du système: 195 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/FTP
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 4
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 370 g
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 400 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3960 lm
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 2700 W
technologie USV: en ligne
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance du système: 130 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2450 lm