Affiner par catégories
5979 produits
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5320 lm
- Copie
- Copie
résolution du capteur (à l'horizontale): 92 px
résolution d'écran (horizontale): 320 px
résolution du capteur (à la verticale): 92 px
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 2.7 kg
diamètre max. de disque: 125 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP55
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
nombre de raccordements sortants: 3
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
technologie USV: interactif en ligne
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2.4 m
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/FTP
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
section nominale du conducteur: 25 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm