Affiner par catégories
5979 produits
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1350 lm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm
modèle: Pan-Tilt-Zoom
avec lampe IR: Oui
lieu d'utilisation: extérieur
puissance du système: 12.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2000 mm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 660...660 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.6 W
flux lumineux utile: 1100 lm
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
type de courant: AC/DC
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: aluminium
convient pour un montage sur toit incliné: Oui
traitement de la surface: non traité
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide