Affiner par catégories
5979 produits
poids max. porte/portail: 500 kg
avec émetteur manuel: Oui
fermeture automatique: Oui
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 2700 W
technologie USV: en ligne
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 57 mm
hauteur: 60 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4610 lm
adapté à un conducteur flexible: Oui
section nominale: 6...6 mm²
avec leviers d'actionnement: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
type de courant: AC/DC
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2200 lm
adapté au bois: Oui
système d'enregistrement: autre
adapté au placoplâtre: Oui
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
technologie USV: en ligne
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1