Affiner par catégories
5979 produits
Tension nominale U0: 450 V
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 40000 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 1.4 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
indice de protection (IP): IP40
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
courant de charge: 0.002 A
consommation énergétique: 5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
longueur: 2000 mm
largeur: 57 mm
hauteur: 30 mm
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 450 lm
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
poids max. porte/portail: 600 kg
tension d'alimentation CA: 230 V
avec émetteur manuel: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
puissance de la lampe: 140...140 W
Culot: E40
flux lumineux: 20000...20000 lm
puissance du système: 105 W
efficacité lumineuse: 190 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 4 mm²
nombre de conducteurs: 5
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
profondeur de coupe: 50...50 mm
consommation nominale: 2500 W
largeur de rainure: 47...47 mm