Affiner par catégories
5979 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 25 mm²
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Oui
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre avant: 372 mm
longueur avant: 406 mm
couleur: blanc
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
volume refoulé max.: 15 l/h
profondeur: 85 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
matériau: plastique
diamètre avant: 80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.89...3.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
couleur: blanc