Affiner par catégories
5979 produits
puissance frigorifique: 5...5 kW
type de réfrigérant: R32
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
langue de l'impression: français
signification de l'impression: STOP
impression symboles ISO: autre
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 5...35 °C
type de régulation on/off: Oui
longueur: 3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm
diamètre nominal du conduit: 125 mm
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...16 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
matériau: plastique
longueur avant: 335 mm
largeur avant: 190 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 370 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur avant: 170 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
capacité: 35 m³/h
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
longueur avant: 250 mm
couleur: blanc
capacité: 240 m³/h
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W