Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1050...1050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4995 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 1.4 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 130 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
mode de pose: autre
type de charge: universel et LED
modèle: relais
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm
puissance du système: 105 W
efficacité lumineuse: 190 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4610 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3400 lm
puissance de la lampe: 140...140 W
Culot: E40
flux lumineux: 20000...20000 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: E27