Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
fonction: commutateur mécanique
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.1 W
flux lumineux utile: 6976 lm
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
poids total: 90 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 880 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 960 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5850 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 178 lm/W
flux lumineux utile: 26700 lm
modèle: douille
couleur: blanc
douille: GU10
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm