Affiner par catégories
700 produits
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
puissance du système: 12.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 660...660 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP55
puissance de la lampe source lumineuse principale: 15 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.6 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5320 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 40000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm