Affiner par catégories
700 produits
puissance de la source lumineuse: 155 W
flux lumineux de la source: 17800 lm
Culot: E40
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4350 lm
puissance de la source lumineuse: 1980 W
flux lumineux de la source: 200000 lm
Culot: E40
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 955 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 99 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6960 lm
puissance de la lampe: 13.6...13.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la source lumineuse: 73.5 W
flux lumineux de la source: 7750 lm
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 15725 lm
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.8 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP66
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 10 m
modèle: douille
douille: GU10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.4 W
flux lumineux utile: 500 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm