Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2610 lm
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 35...35 W
courant de sortie: 1500...1500 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
puissance de la lampe: 35...35 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 90 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 115 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.2 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm