Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 214000 lm
Culot: X528
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13280 lm
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12870 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 135 W
flux lumineux utile: 15750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6400 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 550...550 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1500 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: E27
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4500 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65