Affiner par catégories
700 produits
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.2 W
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1150...1150 lm
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 115 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 860 lm
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2150 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 210...210 lm
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 3200...6250 mA