Affiner par catégories
700 produits
puissance du système: 12.1 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1050 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 700 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2610 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2100...2100 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1150 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: E27
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 840 lm