Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 430 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.2 W
flux lumineux utile: 2700 lm
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
poids total: 80 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
poids total: 57 g
indice de protection (IP): IP20
ANSI: autre
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2002 lm
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.3 W
flux lumineux utile: 10366 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 950 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 660...660 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm