Affiner par catégories
700 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
poids total: 280 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2460...2460 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 520...520 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 9.3 W
flux lumineux utile: 860 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
puissance de la source lumineuse: 71.5 W
flux lumineux de la source: 5600 lm
Culot: RX7s
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.4 W
flux lumineux utile: 1020 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 990...990 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2280 lm