Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 361 W
flux lumineux de la source: 35400 lm
Culot: E40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
puissance de la source lumineuse: 148.5 W
flux lumineux de la source: 16400 lm
Culot: E40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 990...990 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 194 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1035 lm
puissance de la lampe: 1.9...1.9 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 257 W
flux lumineux de la source: 32800 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G4
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: G9
flux lumineux: 300...300 lm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...10 mm