Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 20...20 mm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 600...600 lm
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...150 W
courant de sortie: 1900...6250 mA
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1090...1090 lm
poids total: 175 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 740...740 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm