Affiner par catégories
700 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 3 m
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 780 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: autre
flux lumineux: 470...470 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24q-1
flux lumineux: 660...660 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 700...700 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 750...750 lm
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 107 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44