Affiner par catégories
700 produits
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 560 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 375...375 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3400...3400 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 107 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: incolore
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
poids total: 1070 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 985 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20