Affiner par catégories
700 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
modèle: unité de contrôle
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: noir
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
tension de sortie: 27...42 V
puissance de sortie: 9.45...14.7 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 410 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 1240...1300 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27