Affiner par catégories
700 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: triac
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 8...8 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4