Affiner par catégories
700 produits
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1560...1560 lm
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 800 lm
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 5 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
puissance du système: 133 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance de la lampe: 72...72 W
Culot: autre
flux lumineux: 650...650 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 18000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 14.9 W
flux lumineux utile: 1850 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3960 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 630...630 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm