Affiner par catégories
1267 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume d'air non chargé: 610 m³/h
consommation d'énergie: 0.105 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 135 m³/h
consommation d'énergie: 3.6 W
tension de raccordement: 230 V
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 30 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
volume d'air non chargé: 1040 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal