Affiner par catégories
1267 produits
- Copie
- Copie
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
indice de protection (IP): IP65
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 12 kW
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
isolé: Non
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
milieu: air
finition capteur de température: autre
élément de régulation: autre
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 260 mm
hauteur: 120 mm
état physique: seringue
emballage: bombe aérosol
contenu: 150 ml
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
accessoires chauffe-eau électrique: ensemble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm