Affiner par catégories
1267 produits
forme: siphon bouteille
matériau: PVC
couleur: blanc
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
longueur: 3000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
matériau: plastique
diamètre nominal du conduit: 125 mm
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
matériau: plastique
forme de finition: raccordement plat
hauteur: 6 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
couleur: blanc
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
puissance frigorifique: 1...5 kW
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier