Affiner par catégories
1267 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
matériau du conduit: plastique
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5 kW
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
débit d'eau: 1...2400 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1800 l/h
consommation d'énergie: 1850 W
puissance d'air: 52.7 AirWatt
tension de fonctionnement: 240 V
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW
modèle: partie supérieure
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d’accessoires mécaniques: filtre
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
capacité nominale: 100 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 220 V
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double