Affiner par catégories
1267 produits
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 160 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
plage d'efficacité max.: 120 m²
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 16 mm
couleur: rouge
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 450...450 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
matériau du conduit: plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1: 165 mm
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
fonction: nettoyage
domaine d'application: électronique/mécanique
contenu: 400 ml