Affiner par catégories
1267 produits
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier inoxydable
dimension du filetage en pouces: 3/8 pouce
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 80 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: 3/8 pouce
longueur: 6 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
modèle: asymétrique
largeur: 67 mm
profondeur: 45 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier inoxydable
dimension du filetage en pouces: 1/4 pouce
longueur: 15 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude extérieur
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 18 l
commande manuelle: Oui
adapté à: cuivre
pour diamètre de tuyau max.: 5/8 pouces
largeur: 420 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
- Copie
- Copie
longueur: 10000 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm