Affiner par catégories
1325 produits
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 0.1 A
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9 kW
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): cloison (haute)
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 250 W
largeur: 450 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 738 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 2...6.3 kW
puissance calorifique (nominale): 1.35...6.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
température max. de départ chauffage: 70 °C
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
caractéristique de réglage: autre
couleur: blanc
type de régulation on/off: Oui
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
largeur: 479 mm
hauteur: 707 mm
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12.1 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.05 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 290 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal