Affiner par catégories
1325 produits
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 50 mm
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude intérieur
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réduction
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
forme du siphon: pelletage
ajustable: Oui
poids: 2.3 kg
hauteur de fonctionnement: 237...237 cm
plage de mesure de l'humidité relative de l'air: 0...100 %
plage de mesure de la température: 5...35 °C
lieu d'utilisation: pièce
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
forme du siphon: pelletage
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
poids de l'unité intérieure: 128 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 14.9 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 2.5 m²
puissance: 100 W/m²