Affiner par catégories
1325 produits
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement: double
montage mural: Non
montage au sol: Oui
adapté à un montage au plafond: Oui
poids de l'unité intérieure: 118 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
largeur: 320 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 190 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
volume d'air non chargé: 700 m³/h
consommation d'énergie: 0.069 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce en T
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modulation du type de régulation: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
couleur: noir
modèle (unité interne): cloison (haute)
longueur: 2 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
- Copie
- Copie
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 410 mm