Affiner par catégories
552 produits
longueur: 90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: blanc
type de tension: DC
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
modèle: jack
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: autre
blindé: Non
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
- Copie
- Copie
avec disque en verre: Non
système radio: Non
type de message: alarme incendie (rouge)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 4.8 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm