Affiner par catégories
552 produits
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2500 mm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 20 m
nombre de mégapixels: 2
taille de distance focale: 2.8...2.8 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
poids max. porte/portail: 400 kg
tension d'alimentation CA: 230 V
avec émetteur manuel: Oui
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 8 lm
système de bus KNX: Non
modèle: autre
autres systèmes de bus: sans
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile: 2000 lm
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
volume: 93 dB
couleur du boîtier/corps: blanc
nombre de tonalités: 1
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: saillie
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 32
nombre de commandes: 2
couverture: 150 m
fréquence radio: 433.92 MHz
qualité du matériau: thermoplastique
matériau de la façade: zamak
construction modulaire: Non
nombre de boutons d'appel: 12
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 650 lm